111,13 €/ Unitéhors TVA
134,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | W64 |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 19 kN |
Vitesse de référence | 19000 rpm |
Limite de fatigue | 0.815 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.444 kg |