Eriks
SKF

SKF 6307 TN9/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23226841
  • Fabricant:7316577099174
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

28,94 €/ Unitéhors TVA

35,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing