Eriks
SKF

SKF 6307/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758938
  • Fabricant:7316577099433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

17,75 €/ Unitéhors TVA

21,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6307-C4

  • Eriks:11833016
  • Manufacturer:016723236-0040

22,14 €/ Unitéhors TVA

26,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026