SKF 6307-2Z/HT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Acier inoxydable cage
ERIKS:13198472
Fabricant:7316571756400
Roulement rigide à une rangée de billes. Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement. Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal. Cage en acier. Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +150 °C.