Eriks
SKF

SKF 6307-2Z/C4VT127, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198470
  • Fabricant:7316571757810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

221,83 €/ Unitéhors TVA

268,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
19000 rpm
Limite de fatigue
0.815 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.467 kg