Eriks
SKF

SKF 6307-2RS1/W64F, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198465
  • Fabricant:7316571762838
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Remplissage avec Solid Oil, type d'huile de base synthétique, certifiée NSF H1 pour les applications alimentaires.
Ajouter à la liste

134,84 €/ Unitéhors TVA

163,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing