Eriks
SKF

SKF 6306-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758911
  • Fabricant:7316577654595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

13,22 €/ Unitéhors TVA

16,00 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Limite de fatigue
0.67 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.345 kg
Poids
0.76 lb