13,22 €/ Unitéhors TVA
16,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 29.6 kN |
Charge statique | 16 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.345 kg |
Poids | 0.76 lb |