Eriks
SKF

SKF 6306 ETN9/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:13198419
  • Fabricant:7316571145143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

80,25 €/ Unitéhors TVA

97,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing