Eriks
SKF

SKF 6306/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758916
  • Fabricant:7316577100122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

13,22 €/ Unitéhors TVA

16,00 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing