Eriks
SKF

SKF 6306-2Z/VA201, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:13198449
  • Fabricant:7316576090585
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Lubricated with a polyalkylene glycol/graphite mixture for a temperature range –40 to +250 °C.
Ajouter à la liste

97,44 €/ Unitéhors TVA

117,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Polymer
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Limite de fatigue
0.67 kN
Vitesse limite
80 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.346 kg