100,05 €/ Unitéhors TVA
121,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 6306 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Céramique hybride |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 28.1 kN |
Charge statique | 16 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Limite de fatigue | 0.49 kN |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.33 kg |
Poids | 0.72 lb |
B | 19 mm |