9,85 €/ Unitéhors TVA
11,92 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 23.4 kN |
Charge statique | 11.6 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Limite de fatigue | 0.49 kN |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.221 kg |
Poids | 0.49 lb |