Eriks
SKF

SKF 6305-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758884
  • Fabricant:7316571370910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

9,85 €/ Unitéhors TVA

11,92 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
16000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.221 kg
Poids
0.49 lb