Eriks
SKF

SKF 6305-2LS/C4/362249AB, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758867
  • Fabricant:7316570510270
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint frottant en polyuréthanne (PUR) avec ou sans armature métallique des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

31,90 €/ Unitéhors TVA

38,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing