7,82 €/ Unitéhors TVA
9,46 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 30000 rpm |
Limite de fatigue | 0.335 kN |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.143 kg |
Poids | 0.32 lb |
10,70 €/ Unitéhors TVA
12,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026