Eriks
SKF

SKF 6304-Z/C4, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23772472
  • Fabricant:7316576619168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

9,13 €/ Unitéhors TVA

11,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
7800 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Limite de fatigue
0.335 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
0.143 kg