Eriks
SKF

SKF 6304-RSH, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758853
  • Fabricant:7316572049044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Limite de fatigue
0.335 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.141 kg
Poids
0.31 lb