Eriks
SKF

SKF 6304, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758835
  • Fabricant:7316571124742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6304

  • Eriks:11667443
  • Manufacturer:016722841-0000

9,31 €/ Unitéhors TVA

11,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026