Eriks
SKF

SKF 6304/C2, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002588
  • Fabricant:7316571073637
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C2: Jeu interne du roulement inférieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

12,97 €/ Unitéhors TVA

15,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing