SKF 6304-2Z/C2ELHT23, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Tôle cage
ERIKS:12710016
Fabricant:7316570310702
Roulement rigide à une rangée de billes. Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement. Jeu radial interne C2: Jeu interne du roulement inférieur au jeu normal. Cage en acier. Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.