5,88 €/ Unitéhors TVA
7,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Vitesse de référence | 34000 rpm |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.108 kg |
Poids | 0.24 lb |