Eriks
SKF

SKF 6302-RSH, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758816
  • Fabricant:7316572031056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

6,84 €/ Unitéhors TVA

8,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
5.4 kN
Limite de fatigue
0.228 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0828 kg
Poids
0.18 lb
Alternatives

8,43 €/ Unitéhors TVA

10,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026