6,84 €/ Unitéhors TVA
8,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 10.1 kN |
Charge statique | 4.15 kN |
Limite de fatigue | 0.176 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0584 kg |
Poids | 0.13 lb |
8,16 €/ Unitéhors TVA
9,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026