5,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 8.52 kN |
Charge statique | 3.4 kN |
Vitesse de référence | 50000 rpm |
Limite de fatigue | 0.143 kN |
Vitesse limite | 32000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0524 kg |
Poids | 0.12 lb |