Eriks
SKF

SKF 6300, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 10 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758775
  • Fabricant:7316577094162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

5,07 €/ Unitéhors TVA

6,13 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
8.52 kN
Charge statique
3.4 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Limite de fatigue
0.143 kN
Vitesse limite
32000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0508 kg
Poids
0.11 lb