Eriks
SKF

SKF 630/8-2RS1, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 8 mm ID, 22 mm OD, 11 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23758774
  • Fabricant:7316571182070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

17,74 €/ Unitéhors TVA

21,47 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.37 kN
Limite de fatigue
0.057 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.018 kg
Poids
0.04 lb