Eriks
SKF

SKF 63/22, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 22 mm ID, 56 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758771
  • Fabricant:7316577093875
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

37,26 €/ Unitéhors TVA

45,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
18.6 kN
Charge statique
9.3 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Limite de fatigue
0.39 kN
Vitesse limite
18000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.18 kg
Poids
0.4 lb