37,26 €/ Unitéhors TVA
45,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 18.6 kN |
Charge statique | 9.3 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Vitesse limite | 18000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.18 kg |
Poids | 0.4 lb |