9,22 €/ Unitéhors TVA
11,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 629 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Cage | Polymer |
Lubrification | LT |
Charge statique | 1960 kN |
Classe de performance | Une rangée |