Eriks
SKF

SKF 629-2ZTN9/C3LT, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:24002575
  • Fabricant:7316571144801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110 °C.
Ajouter à la liste

9,22 €/ Unitéhors TVA

11,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
629
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Polymer
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Vitesse limite
30000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0203 kg