Eriks
SKF

SKF 629-2Z/LHT23, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 12 mm ID, 28 mm OD, 8 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23758769
  • Fabricant:7316570385069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.
Ajouter à la liste

8,38 €/ Unitéhors TVA

10,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
629
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Limite de fatigue
0.083 kN
Vitesse limite
30000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0203 kg