4,80 €/ Unitéhors TVA
5,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 629 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 4.75 kN |
Charge statique | 1.96 kN |
Vitesse de référence | 60000 rpm |
Limite de fatigue | 0.083 kN |
Vitesse limite | 30000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0203 kg |