Eriks
SKF

SKF 629-2RSLTN9/C2ELT, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198265
  • Fabricant:7316572151686
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à faible frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C2: Jeu interne du roulement inférieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -55 à +110 °C.
Ajouter à la liste

8,76 €/ Unitéhors TVA

10,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
629
Type
Single row deep groove ball bearing