Eriks
SKF

SKF 628/9-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 9 mm ID, 17 mm OD, 5 mm WD, Acier cage

  • ERIKS:23758762
  • Fabricant:7316577122230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

15,30 €/ Unitéhors TVA

18,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
628
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.871 kN
Charge statique
0.34 kN
Vitesse de référence
85000 rpm
Limite de fatigue
0.014 kN
Vitesse limite
43000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.006 kg
Poids
0.013 lb