13,33 €/ Unitéhors TVA
16,13 €TVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 628 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.33 kN |
Charge statique | 0.57 kN |
Limite de fatigue | 0.024 kN |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0041 kg |
Poids | 0.009 lb |