13,80 €/ Unitéhors TVA
16,70 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 628 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.78 kN |
Charge statique | 0.26 kN |
Vitesse de référence | 100000 rpm |
Limite de fatigue | 0.011 kN |
Vitesse limite | 50000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.003 kg |