12,56 €/ Unitéhors TVA
15,20 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 628 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.88 kN |
Charge statique | 0.35 kN |
Vitesse de référence | 110000 rpm |
Vitesse limite | 53000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.00265 kg |
Poids | 0.0058 lb |