13,80 €/ Unitéhors TVA
16,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 628 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.468 kN |
Charge statique | 0.143 kN |
Vitesse de référence | 120000 rpm |
Limite de fatigue | 0.006 kN |
Vitesse limite | 60000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0032 kg |
Poids | 0.0071 lb |