Eriks
SKF

SKF 628-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 8 mm ID, 24 mm OD, 8 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:12346472
  • Fabricant:7316572112403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

3,74 €/ Unitéhors TVA

4,53 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
628
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.9 kN
Charge statique
1.66 kN
Vitesse de référence
63000 rpm
Limite de fatigue
0.071 kN
Vitesse limite
32000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.018 kg
Poids
0.04 lb