Eriks
SKF

SKF 627-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 7 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23758750
  • Fabricant:7316570039955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

3,66 €/ Unitéhors TVA

4,43 €TVA incluse

183 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
627
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse de référence
70000 rpm
Limite de fatigue
0.057 kN
Vitesse limite
36000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0127 kg
Poids
0.028 lb