Eriks
SKF

SKF 627-2RSLTN9/C3LHT23, Roulement à billes miniature, Ouvert des deux côtés, 7 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23758748
  • Fabricant:7316572146699
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à faible frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) avec armature métallique en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.
Ajouter à la liste

10,34 €/ Unitéhors TVA

12,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
627
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Sans
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse de référence
70000 rpm
Vitesse limite
45000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0121 kg