Eriks
SKF

SKF 627 2RSJEM, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 7 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:12121399
  • Fabricant:7316576610226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NRB), on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSteel cage, quiet running.
Ajouter à la liste

3,76 €/ Unitéhors TVA

4,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
627
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.012 kg
Poids
0.026 lb