Eriks
SKF

SKF 626-2Z/C2LVT304, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 6 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198232
  • Fabricant:7316572101025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C2: Jeu interne du roulement inférieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

12,30 €/ Unitéhors TVA

14,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
626
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
2.34 kN
Charge statique
0.95 kN
Vitesse de référence
80000 rpm
Limite de fatigue
0.04 kN
Vitesse limite
40000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0085 kg