7,22 €/ Unitéhors TVA
8,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 626 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 2.34 kN |
Charge statique | 0.95 kN |
Vitesse de référence | 80000 rpm |
Limite de fatigue | 0.04 kN |
Vitesse limite | 40000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0081 kg |
Poids | 0.018 lb |