3,79 €/ Unitéhors TVA
4,59 €TVA incluse
425 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 625 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 1.14 kN |
Charge statique | 0.38 kN |
Vitesse de référence | 95000 rpm |
Limite de fatigue | 0.016 kN |
Vitesse limite | 48000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.005 kg |
Poids | 0.011 lb |