4,26 €/ Unitéhors TVA
5,15 €TVA incluse
225 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 625 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.936 kN |
Charge statique | 0.29 kN |
Vitesse limite | 28000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0047 kg |
Poids | 0.01 lb |
5,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026