3 142,73 €/ Unitéhors TVA
3 802,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 65 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 296 kN |
Charge statique | 365 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 36.9 kg |
Poids | 81.3 lb |
3 308,99 €/ Unitéhors TVA
4 003,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026