Eriks
SKF

SKF 6240 M/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 200 mm ID, 360 mm OD, 58 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23758723
  • Fabricant:7316577098764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

2 471,09 €/ Unitéhors TVA

2 990,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

2 205,47 €/ Unitéhors TVA

2 668,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026