4,24 €/ Unitéhors TVA
5,13 €TVA incluse
248 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 624 |
Type | Miniature ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 0.936 kN |
Charge statique | 0.29 kN |
Vitesse de référence | 110000 rpm |
Limite de fatigue | 0.012 kN |
Vitesse limite | 53000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.003 kg |
Poids | 0.0066 lb |